曜日別特売

(+)ナベP=3 薄板用(SW+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)

(+)ナベP=3 薄板用(SW+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂(+)ナベP=3 薄板用(SW+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂(+)ナベP=3 薄板用(SW+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理3価ブラック種類P=3 (薄板用・SW+JIS W組込)
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42427366M3×61箱(1500個)M36-0.52
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
42427375M3×81箱(1200個)M38-0.52
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
42427384M3×121箱(1600個)M312-0.52
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
42427393M3×161箱(1400個)M316-0.52
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
42427411M4×61箱(1200個)M46-0.72
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
42427427M4×81箱(1000個)M48-0.72
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
42427436M4×101箱(900個)M410-0.72
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
42427445M4×121箱(900個)M412-0.72
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
42427454M4×161箱(700個)M416-0.72
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
42427463M4×201箱(600個)M420-0.72
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
42427472M5×81箱(600個)M58-0.82
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
42427481M5×101箱(600個)M510-0.82
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
42427497M5×121箱(500個)M512-0.82
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
42427506M5×161箱(450個)M516-0.82
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
42427515M5×201箱(400個)M520-0.82
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
43283694M3×101箱(1200個)M3100.5-2
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
43283703M3×141箱(1500個)M3140.5-2
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43283712M3×151箱(1500個)M3150.5-2
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43283721M4×151箱(700個)M4150.7-2
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
43283737M4×181箱(600個)M4180.7-2
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43283746M5×141箱(500個)M5140.8-2
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43283755M5×151箱(450個)M5150.8-2
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
43283764M5×181箱(400個)M5180.8-2
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
43283773M5×251箱(450個)M5250.8-2
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
43283782M6×121箱(350個)M6121-2
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42427402M3×201箱(1000個)M320-0.52
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2616:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする