大阪魂
(+)ナベP=3 薄板用(SW+JISW組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ニッケル
種類
P=3 (薄板用・SW+JIS W組込)
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42428023
M3×8
1箱(1200個)
M3
8
-
0.5
2
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42428032
M4×8
1箱(1000個)
M4
8
-
0.7
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42428041
M4×12
1箱(900個)
M4
12
-
0.7
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42428057
M5×8
1箱(600個)
M5
8
-
0.8
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42428066
M5×10
1箱(600個)
M5
10
-
0.8
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42428075
M5×12
1箱(500個)
M5
12
-
0.8
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42428084
M5×15
1箱(450個)
M5
15
-
0.8
2
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43284141
M3×10
1箱(1200個)
M3
10
0.5
-
2
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43284157
M3×12
1箱(1600個)
M3
12
0.5
-
2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43284184
M3×16
1箱(1400個)
M3
16
0.5
-
2
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43284193
M4×6
1箱(1200個)
M4
6
0.7
-
2
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43284202
M4×10
1箱(900個)
M4
10
0.7
-
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43284211
M4×15
1箱(700個)
M4
15
0.7
-
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43284227
M4×16
1箱(700個)
M4
16
0.7
-
2
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43284236
M4×18
1箱(600個)
M4
18
0.7
-
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43284245
M4×20
1箱(600個)
M4
20
0.7
-
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43284254
M4×25
1箱(500個)
M4
25
0.7
-
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43284263
M5×14
1箱(500個)
M5
14
0.8
-
2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43284272
M5×16
1箱(450個)
M5
16
0.8
-
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43284281
M5×18
1箱(400個)
M5
18
0.8
-
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43284297
M5×20
1箱(400個)
M5
20
0.8
-
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43284306
M5×25
1箱(450個)
M5
25
0.8
-
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43284315
M6×12
1箱(350個)
M6
12
1
-
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43284166
M3×14
1箱(1500個)
M3
14
0.5
-
2
取扱い終了
返品不可
43284175
M3×15
1箱(1500個)
M3
15
0.5
-
2
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください