大阪魂
(+)ナベP=3 薄板用(SW+JISW組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
亜鉛黒
種類
P=3 (薄板用・SW+JIS W組込)
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42428172
M4×8
1箱(1000個)
M4
8
-
0.7
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42428181
M5×12
1箱(500個)
M5
12
-
0.8
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43285112
M3×6
1箱(1500個)
M3
6
0.5
-
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43285121
M3×8
1箱(1200個)
M3
8
0.5
-
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43285137
M3×10
1箱(1200個)
M3
10
0.5
-
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43285146
M3×12
1箱(1600個)
M3
12
0.5
-
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43285155
M3×14
1箱(1500個)
M3
14
0.5
-
2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43285164
M3×15
1箱(1500個)
M3
15
0.5
-
2
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43285173
M3×16
1箱(1400個)
M3
16
0.5
-
2
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43285182
M4×6
1箱(1200個)
M4
6
0.7
-
2
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43285191
M4×10
1箱(900個)
M4
10
0.7
-
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43285207
M4×12
1箱(900個)
M4
12
0.7
-
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43285216
M4×15
1箱(700個)
M4
15
0.7
-
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43285225
M4×16
1箱(700個)
M4
16
0.7
-
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43285234
M4×18
1箱(600個)
M4
18
0.7
-
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43285243
M4×20
1箱(600個)
M4
20
0.7
-
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43285252
M5×8
1箱(600個)
M5
8
0.8
-
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43285261
M5×10
1箱(600個)
M5
10
0.8
-
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43285277
M5×14
1箱(500個)
M5
14
0.8
-
2
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43285286
M5×15
1箱(450個)
M5
15
0.8
-
2
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43285295
M5×16
1箱(450個)
M5
16
0.8
-
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43285304
M5×18
1箱(400個)
M5
18
0.8
-
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43285313
M5×25
1箱(450個)
M5
25
0.8
-
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43285322
M6×12
1箱(350個)
M6
12
1
-
2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください