大阪魂
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
材質
ステンレス
十字穴番号
2
種類
P=3(SW+JIS W組込)
表面処理
茶ブロンズ
寸法T(mm)
0.8
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42428312
M4×10
1箱(1000個)
M4
0.7
10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42428321
M4×12
1箱(500個)
M4
0.7
12
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42428337
M5×14
1箱(500個)
M5
0.8
14
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42428346
M5×20
1箱(200個)
M5
0.8
20
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください