大阪魂
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(黄銅/ニッケル)(小箱)
頭部形状
ナベ組込
材質
黄銅
穴の形状
十字穴
表面処理
ニッケル
種類
P=3(SW+JIS W組込)
バスケットに入れる
84
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42428373
M2×4
1箱(4000個)
M2
4
-
0.4
1
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42428382
M2×5
1箱(4000個)
M2
5
-
0.4
1
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42428391
M2×6
1箱(4000個)
M2
6
-
0.4
1
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42428407
M2×8
1箱(3500個)
M2
8
-
0.4
1
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42428416
M2×10
1箱(3000個)
M2
10
-
0.4
1
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42428425
M2×12
1箱(2500個)
M2
12
-
0.4
1
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42428434
M2×14
1箱(2000個)
M2
14
-
0.4
1
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42428443
M2×15
1箱(2000個)
M2
15
-
0.4
1
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42428452
M2×16
1箱(2000個)
M2
16
-
0.4
1
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42428461
M2.6×4
1箱(3000個)
M2.6
4
-
0.45
1
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42428477
M2.6×5
1箱(3000個)
M2.6
5
-
0.45
1
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42428486
M2.6×6
1箱(2500個)
M2.6
6
-
0.45
1
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42428495
M2.6×8
1箱(2000個)
M2.6
8
-
0.45
1
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42428504
M2.6×10
1箱(2000個)
M2.6
10
-
0.45
1
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42428513
M2.6×12
1箱(1500個)
M2.6
12
-
0.45
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42428522
M2.6×14
1箱(1500個)
M2.6
14
-
0.45
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42428531
M2.6×18
1箱(1000個)
M2.6
18
-
0.45
1
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42428547
M3×5
1箱(2500個)
M3
5
-
0.5
2
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42428556
M3×6
1箱(2500個)
M3
6
-
0.5
2
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42428565
M3×7
1箱(2000個)
M3
7
-
0.5
2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42428574
M3×8
1箱(2000個)
M3
8
-
0.5
2
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42428583
M3×10
1箱(1500個)
M3
10
-
0.5
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42428592
M3×12
1箱(1500個)
M3
12
-
0.5
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42428601
M3×14
1箱(1500個)
M3
14
-
0.5
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42428617
M3×15
1箱(800個)
M3
15
-
0.5
2
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42428626
M3×16
1箱(1500個)
M3
16
-
0.5
2
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42428635
M3×18
1箱(1000個)
M3
18
-
0.5
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42428644
M3×25
1箱(1000個)
M3
25
-
0.5
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42428653
M3×30
1箱(800個)
M3
30
-
0.5
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42428662
M3×35
1箱(700個)
M3
35
-
0.5
2
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42428671
M3×40
1箱(500個)
M3
40
-
0.5
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42428687
M3×45
1箱(500個)
M3
45
-
0.5
2
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42428696
M3×50
1箱(400個)
M3
50
-
0.5
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42428705
M3.5×8
1箱(1500個)
M3.5
8
-
0.6
2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42428714
M4×6
1箱(1500個)
M4
6
-
0.7
2
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42428723
M4×8
1箱(1000個)
M4
8
-
0.7
2
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42428732
M4×10
1箱(1000個)
M4
10
-
0.7
2
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42428741
M4×12
1箱(1000個)
M4
12
-
0.7
2
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42428757
M4×14
1箱(1000個)
M4
14
-
0.7
2
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42428766
M4×15
1箱(800個)
M4
15
-
0.7
2
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42428775
M4×16
1箱(700個)
M4
16
-
0.7
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42428784
M4×18
1箱(800個)
M4
18
-
0.7
2
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42428793
M4×20
1箱(700個)
M4
20
-
0.7
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42428802
M4×22
1箱(700個)
M4
22
-
0.7
2
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42428811
M4×25
1箱(600個)
M4
25
-
0.7
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42428827
M4×30
1箱(500個)
M4
30
-
0.7
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42428836
M4×35
1箱(400個)
M4
35
-
0.7
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42428845
M4×40
1箱(300個)
M4
40
-
0.7
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42428854
M4×45
1箱(300個)
M4
45
-
0.7
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42428863
M4×50
1箱(250個)
M4
50
-
0.7
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ