大阪魂
(+-)ナベP=3(SW+JISW組込)(黄銅/ニッケル)(小箱)
頭部形状
ナベ組込
材質
黄銅
穴の形状
プラスマイナス
十字穴番号
2
種類
P=3(SW+JIS W組込)
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
表面処理
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42429161
M4×6
1箱(1500個)
M4
6
ニッケル
-
0.7
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42429177
M4×8
1箱(1000個)
M4
8
ニッケル
-
0.7
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42429186
M4×10
1箱(1000個)
M4
10
ニッケル
-
0.7
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42429195
M5×10
1箱(600個)
M5
10
ニッケル
-
0.8
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43289014
M3×6
1箱(2500個)
M3
6
生地
0.5
-
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43289023
M3×8
1箱(2000個)
M3
8
生地
0.5
-
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43289032
M3×10
1箱(1500個)
M3
10
生地
0.5
-
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43289041
M3×12
1箱(1500個)
M3
12
生地
0.5
-
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43289057
M4×6
1箱(1500個)
M4
6
生地
0.7
-
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43289066
M4×8
1箱(1000個)
M4
8
生地
0.7
-
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43289075
M4×10
1箱(1000個)
M4
10
生地
0.7
-
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43289084
M4×12
1箱(1000個)
M4
12
生地
0.7
-
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43289093
M5×8
1箱(800個)
M5
8
生地
0.8
-
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43289102
M5×10
1箱(600個)
M5
10
生地
0.8
-
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43289111
M5×12
1箱(600個)
M5
12
生地
0.8
-
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43288366
M3×6
1箱(2500個)
M3
6
ニッケル
0.5
-
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43288375
M3×12
1箱(1500個)
M3
12
ニッケル
0.5
-
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43288384
M4×12
1箱(1000個)
M4
12
ニッケル
0.7
-
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43288393
M5×8
1箱(800個)
M5
8
ニッケル
0.8
-
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42429143
M3×8
1箱(2000個)
M3
8
ニッケル
-
0.5
取扱い終了
返品不可
42429152
M3×10
1箱(1500個)
M3
10
ニッケル
-
0.5
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください