大阪魂
(+-)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
プラスマイナス
表面処理
3価ホワイト
種類
P=3(SW+JIS W組込)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
38
件中 1~38件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42432153
M3×5
1箱(1500個)
M3
5
-
0.5
2
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42432162
M3×6
1箱(1500個)
M3
6
-
0.5
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42432171
M3×8
1箱(1200個)
M3
8
-
0.5
2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42432187
M3×10
1箱(1200個)
M3
10
-
0.5
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42432196
M3×12
1箱(1600個)
M3
12
-
0.5
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42432205
M3×20
1箱(1000個)
M3
20
-
0.5
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42432214
M4×6
1箱(1200個)
M4
6
-
0.7
2
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42432223
M4×8
1箱(1000個)
M4
8
-
0.7
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42432232
M4×10
1箱(900個)
M4
10
-
0.7
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42432241
M4×12
1箱(900個)
M4
12
-
0.7
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42432257
M4×14
1箱(800個)
M4
14
-
0.7
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42432266
M4×15
1箱(700個)
M4
15
-
0.7
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42432275
M4×16
1箱(700個)
M4
16
-
0.7
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42432284
M4×20
1箱(600個)
M4
20
-
0.7
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42432293
M4×25
1箱(500個)
M4
25
-
0.7
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42432302
M4×30
1箱(400個)
M4
30
-
0.7
2
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42432311
M5×8
1箱(600個)
M5
8
-
0.8
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42432327
M5×10
1箱(600個)
M5
10
-
0.8
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42432336
M5×12
1箱(500個)
M5
12
-
0.8
2
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42432345
M5×14
1箱(500個)
M5
14
-
0.8
2
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42432354
M5×15
1箱(450個)
M5
15
-
0.8
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42432363
M5×16
1箱(450個)
M5
16
-
0.8
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42432372
M5×18
1箱(400個)
M5
18
-
0.8
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42432381
M5×20
1箱(400個)
M5
20
-
0.8
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42432397
M5×25
1箱(450個)
M5
25
-
0.8
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
42432406
M6×10
1箱(400個)
M6
10
-
1
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42432415
M6×12
1箱(350個)
M6
12
-
1
2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42432424
M6×14
1箱(300個)
M6
14
-
1
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42432433
M6×15
1箱(300個)
M6
15
-
1
2
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42432442
M6×16
1箱(300個)
M6
16
-
1
2
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42432451
M6×20
1箱(250個)
M6
20
-
1
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42432467
M6×25
1箱(350個)
M6
25
-
1
2
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42432476
M6×30
1箱(300個)
M6
30
-
1
2
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43289495
M3×14
1箱(1500個)
M3
14
0.5
-
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43289522
M4×45
1箱(350個)
M4
45
0.7
-
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43289531
M5×30
1箱(400個)
M5
30
0.8
-
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43289504
M3×16
1箱(1400個)
M3
16
0.5
-
2
取扱い終了
返品不可
43289513
M3×22
1箱(900個)
M3
22
0.5
-
2
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください