大阪魂
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/クローム)(小箱)
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クローム
種類
P=3(SW+JIS W組込)
バスケットに入れる
130
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42432853
M2×4
1箱(4000個)
M2
4
-
0.4
1
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42432862
M2×10
1箱(2500個)
M2
10
-
0.4
1
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42432871
M2×12
1箱(2200個)
M2
12
-
0.4
1
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42432887
M2×18
1箱(1800個)
M2
18
-
0.4
1
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42432896
M2.6×6
1箱(2000個)
M2.6
6
-
0.45
1
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42432905
M2.6×8
1箱(1800個)
M2.6
8
-
0.45
1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42432914
M2.6×12
1箱(1400個)
M2.6
12
-
0.45
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42432923
M3×4
1箱(1800個)
M3
4
-
0.5
2
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42432932
M3×5
1箱(1500個)
M3
5
-
0.5
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42432941
M3×6
1箱(1500個)
M3
6
-
0.5
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42432957
M3×8
1箱(1200個)
M3
8
-
0.5
2
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42432966
M3×10
1箱(1200個)
M3
10
-
0.5
2
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42432975
M3×12
1箱(1600個)
M3
12
-
0.5
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42432984
M3×14
1箱(1500個)
M3
14
-
0.5
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
42432993
M3×15
1箱(1500個)
M3
15
-
0.5
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42433002
M3×16
1箱(1400個)
M3
16
-
0.5
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42433011
M3×18
1箱(1200個)
M3
18
-
0.5
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
42433027
M3×20
1箱(1000個)
M3
20
-
0.5
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42433036
M3×25
1箱(900個)
M3
25
-
0.5
2
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42433045
M3×30
1箱(700個)
M3
30
-
0.5
2
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
42433054
M3×35
1箱(500個)
M3
35
-
0.5
2
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42433063
M3×40
1箱(500個)
M3
40
-
0.5
2
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42433072
M3×45
1箱(600個)
M3
45
-
0.5
2
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
42433081
M4×5
1箱(1300個)
M4
5
-
0.7
2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42433097
M4×6
1箱(1200個)
M4
6
-
0.7
2
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42433106
M4×7
1箱(1000個)
M4
7
-
0.7
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42433115
M4×8
1箱(1000個)
M4
8
-
0.7
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42433124
M4×10
1箱(900個)
M4
10
-
0.7
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42433133
M4×12
1箱(900個)
M4
12
-
0.7
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42433142
M4×14
1箱(800個)
M4
14
-
0.7
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42433151
M4×15
1箱(700個)
M4
15
-
0.7
2
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42433167
M4×16
1箱(700個)
M4
16
-
0.7
2
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
42433176
M4×18
1箱(600個)
M4
18
-
0.7
2
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
42433185
M4×20
1箱(600個)
M4
20
-
0.7
2
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42433194
M4×25
1箱(500個)
M4
25
-
0.7
2
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42433203
M4×30
1箱(400個)
M4
30
-
0.7
2
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42433212
M4×35
1箱(300個)
M4
35
-
0.7
2
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
42433221
M4×40
1箱(400個)
M4
40
-
0.7
2
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42433237
M4×45
1箱(350個)
M4
45
-
0.7
2
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42433246
M4×50
1箱(350個)
M4
50
-
0.7
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
42433255
M5×8
1箱(600個)
M5
8
-
0.8
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42433264
M5×10
1箱(600個)
M5
10
-
0.8
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42433273
M5×12
1箱(500個)
M5
12
-
0.8
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
42433282
M5×14
1箱(500個)
M5
14
-
0.8
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42433291
M5×15
1箱(450個)
M5
15
-
0.8
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42433307
M5×16
1箱(450個)
M5
16
-
0.8
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42433316
M5×18
1箱(400個)
M5
18
-
0.8
2
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
42433325
M5×20
1箱(400個)
M5
20
-
0.8
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42433334
M5×25
1箱(450個)
M5
25
-
0.8
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
42433343
M5×30
1箱(400個)
M5
30
-
0.8
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ