大阪魂
(+)ナベP=3(SW+JIS W組込)(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ノンクロームブラック
種類
P=3(SW+JIS W組込)
バスケットに入れる
145
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42436685
M3×6
1箱(1500個)
M3
6
-
0.5
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42436694
M3×8
1箱(1200個)
M3
8
-
0.5
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42436703
M3×10
1箱(1200個)
M3
10
-
0.5
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42436712
M3×12
1箱(1600個)
M3
12
-
0.5
2
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42436721
M4×5
1箱(1300個)
M4
5
-
0.7
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
42436737
M4×8
1箱(1000個)
M4
8
-
0.7
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42436746
M4×10
1箱(900個)
M4
10
-
0.7
2
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42436755
M4×12
1箱(900個)
M4
12
-
0.7
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42436764
M4×16
1箱(700個)
M4
16
-
0.7
2
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
42436773
M4×20
1箱(600個)
M4
20
-
0.7
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43226181
M6×70
1箱(100個)
M6
70
1
-
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43226197
M6×75
1箱(120個)
M6
75
1
-
2
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43226206
M6×65
1箱(130個)
M6
65
1
-
2
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
43226215
M6×60
1箱(150個)
M6
60
1
-
2
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43226224
M6×55
1箱(180個)
M6
55
1
-
2
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43238641
M2.3×20
1箱(1000個)
M2.3
20
0.4
-
1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43238657
M2.6×15
1箱(1000個)
M2.6
15
0.45
-
1
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
43238666
M2.6×16
1箱(1000個)
M2.6
16
0.45
-
1
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43238675
M3×20
1箱(1000個)
M3
20
0.5
-
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43238684
M3.5×14
1箱(1000個)
M3.5
14
0.6
-
2
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
43238693
M3.5×15
1箱(1000個)
M3.5
15
0.6
-
2
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43238702
M3.5×16
1箱(1000個)
M3.5
16
0.6
-
2
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43238711
M4×7
1箱(1000個)
M4
7
0.7
-
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43238727
M8×40
1箱(100個)
M8
40
1.25
-
3
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
43238736
M8×45
1箱(100個)
M8
45
1.25
-
3
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43238745
M8×50
1箱(100個)
M8
50
1.25
-
3
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43238754
M2.3×16
1箱(1200個)
M2.3
16
0.4
-
1
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
43238763
M3×7
1箱(1200個)
M3
7
0.5
-
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43238772
M3×9
1箱(1200個)
M3
9
0.5
-
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
43238781
M3×18
1箱(1200個)
M3
18
0.5
-
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43238797
M3.5×12
1箱(1200個)
M3.5
12
0.6
-
2
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43238806
M4×6
1箱(1200個)
M4
6
0.7
-
2
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
43238815
M2.6×14
1箱(1300個)
M2.6
14
0.45
-
1
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43238824
M8×18
1箱(130個)
M8
18
1.25
-
3
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43238833
M8×20
1箱(130個)
M8
20
1.25
-
3
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
43238842
M8×35
1箱(130個)
M8
35
1.25
-
3
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43238851
M2.3×14
1箱(1400個)
M2.3
14
0.4
-
1
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
43238867
M2.6×12
1箱(1400個)
M2.6
12
0.45
-
1
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43238876
M3×16
1箱(1400個)
M3
16
0.5
-
2
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43238885
M2×20
1箱(1500個)
M2
20
0.4
-
1
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43238894
M2.6×10
1箱(1500個)
M2.6
10
0.45
-
1
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
43238903
M3×5
1箱(1500個)
M3
5
0.5
-
2
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43238912
M3×13
1箱(1500個)
M3
13
0.5
-
2
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43238921
M3×14
1箱(1500個)
M3
14
0.5
-
2
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43238937
M3×15
1箱(1500個)
M3
15
0.5
-
2
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43238955
M3.5×8
1箱(1500個)
M3.5
8
0.6
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
43238964
M3.5×10
1箱(1500個)
M3.5
10
0.6
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43238973
M8×12
1箱(150個)
M8
12
1.25
-
3
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43238982
M8×14
1箱(150個)
M8
14
1.25
-
3
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43238991
M8×15
1箱(150個)
M8
15
1.25
-
3
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ