大阪魂
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ユニクロ
種類
P=3(SW+JIS W組込)
バスケットに入れる
177
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42436922
M2×4
1箱(4000個)
M2
4
-
0.4
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42427131
M4×55
1箱(300個)
M4
55
-
0.7
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42436931
M2×6
1箱(3500個)
M2
6
-
0.4
1
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42427147
M4×60
1箱(300個)
M4
60
-
0.7
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42436947
M2×8
1箱(3000個)
M2
8
-
0.4
1
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42427156
M4×65
1箱(220個)
M4
65
-
0.7
2
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
42436956
M2×10
1箱(2500個)
M2
10
-
0.4
1
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42427165
M4×70
1箱(250個)
M4
70
-
0.7
2
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42436965
M2.3×10
1箱(1800個)
M2.3
10
-
0.4
1
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
42427174
M4×75
1箱(200個)
M4
75
-
0.7
2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
42436974
M2.3×14
1箱(1400個)
M2.3
14
-
0.4
1
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
42427183
M5×55
1箱(200個)
M5
55
-
0.8
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42436983
M2.3×16
1箱(1200個)
M2.3
16
-
0.4
1
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42427192
M5×60
1箱(200個)
M5
60
-
0.8
2
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42436992
M2.3×20
1箱(1000個)
M2.3
20
-
0.4
1
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42427201
M5×75
1箱(150個)
M5
75
-
0.8
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42437001
M2.6×4
1箱(2500個)
M2.6
4
-
0.45
1
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42427217
M5×80
1箱(150個)
M5
80
-
0.8
2
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42437017
M2.6×6
1箱(2000個)
M2.6
6
-
0.45
1
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
42427226
M6×55
1箱(180個)
M6
55
-
1
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
42437026
M2.6×8
1箱(1800個)
M2.6
8
-
0.45
1
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
42427235
M6×60
1箱(150個)
M6
60
-
1
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42437035
M2.6×10
1箱(1500個)
M2.6
10
-
0.45
1
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42427244
M6×65
1箱(130個)
M6
65
-
1
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42437044
M3×4
1箱(1800個)
M3
4
-
0.5
2
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
42427253
M6×70
1箱(100個)
M6
70
-
1
2
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42437053
M3×5
1箱(1500個)
M3
5
-
0.5
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42427262
M6×75
1箱(120個)
M6
75
-
1
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
42437062
M3×6
1箱(1500個)
M3
6
-
0.5
2
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
42437071
M3×7
1箱(1200個)
M3
7
-
0.5
2
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
42437087
M3×8
1箱(1200個)
M3
8
-
0.5
2
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42437096
M3×10
1箱(1200個)
M3
10
-
0.5
2
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
42437105
M3×12
1箱(1600個)
M3
12
-
0.5
2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42437114
M3×14
1箱(1500個)
M3
14
-
0.5
2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
42437123
M3×15
1箱(1500個)
M3
15
-
0.5
2
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42437132
M3×16
1箱(1400個)
M3
16
-
0.5
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
42437141
M3×18
1箱(1200個)
M3
18
-
0.5
2
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42437157
M3×20
1箱(1000個)
M3
20
-
0.5
2
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
42437166
M3×22
1箱(900個)
M3
22
-
0.5
2
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42437175
M3×25
1箱(900個)
M3
25
-
0.5
2
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42437184
M3×30
1箱(700個)
M3
30
-
0.5
2
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
42437193
M3×35
1箱(500個)
M3
35
-
0.5
2
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42437202
M3×40
1箱(500個)
M3
40
-
0.5
2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
42437211
M3×45
1箱(600個)
M3
45
-
0.5
2
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42437227
M3×50
1箱(500個)
M3
50
-
0.5
2
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42437245
M3.5×8
1箱(1500個)
M3.5
8
-
0.6
2
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42437254
M3.5×15
1箱(1000個)
M3.5
15
-
0.6
2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42437263
M4×5
1箱(1300個)
M4
5
-
0.7
2
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
42437272
M4×6
1箱(1200個)
M4
6
-
0.7
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
42437281
M4×7
1箱(1000個)
M4
7
-
0.7
2
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ