大阪魂
(+)ナベP=4 薄板用(SW+JIS小形W組込)(ステンレス)(小箱)
材質
ステンレス
十字穴番号
2
種類
P=4(薄板用・SW+JIS小形W組込)
寸法T(mm)
0.5
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42439643
M3×6
1箱(2000個)
M3
0.5
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42439652
M3×8
1箱(2000個)
M3
0.5
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42439661
M4×10
1箱(1000個)
M4
0.7
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42439677
M4×12
1箱(1000個)
M4
0.7
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
42439695
M4×25
1箱(500個)
M4
0.7
25
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42439686
M4×14
1箱(1000個)
M4
0.7
14
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください