大阪魂
(+)ナベP=4 薄板用(SW+JIS小形W組込)(鉄/クロメート)(小箱)
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クロメート
十字穴番号
2
種類
P=4(薄板用・SW+JIS小形W組込)
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42439984
M3×6
1箱(2000個)
M3
6
-
0.5
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
42439993
M3×8
1箱(1800個)
M3
8
-
0.5
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42440002
M3×10
1箱(1500個)
M3
10
-
0.5
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
42440011
M3×12
1箱(2000個)
M3
12
-
0.5
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
42440027
M4×8
1箱(1300個)
M4
8
-
0.7
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42440036
M4×10
1箱(1200個)
M4
10
-
0.7
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
42440045
M4×12
1箱(1000個)
M4
12
-
0.7
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42440054
M4×15
1箱(900個)
M4
15
-
0.7
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42440063
M4×20
1箱(700個)
M4
20
-
0.7
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
42440072
M5×10
1箱(700個)
M5
10
-
0.8
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42440081
M5×12
1箱(600個)
M5
12
-
0.8
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
42440097
M5×14
1箱(500個)
M5
14
-
0.8
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43291053
M3×14
1箱(1800個)
M3
14
0.5
-
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
43291062
M3×15
1箱(1500個)
M3
15
0.5
-
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
43291071
M3×16
1箱(1500個)
M3
16
0.5
-
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43291087
M4×6
1箱(1500個)
M4
6
0.7
-
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
43291105
M4×16
1箱(800個)
M4
16
0.7
-
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43291114
M4×18
1箱(800個)
M4
18
0.7
-
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43291123
M5×8
1箱(800個)
M5
8
0.8
-
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43291132
M5×15
1箱(500個)
M5
15
0.8
-
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
43291157
M5×20
1箱(400個)
M5
20
0.8
-
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43291096
M4×14
1箱(900個)
M4
14
0.7
-
取扱い終了
返品不可
43291141
M5×18
1箱(450個)
M5
18
0.8
-
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください