大阪魂
(+)ナベP=4 薄板用(SW+JIS小形W組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ニッケル
十字穴番号
2
種類
P=4(薄板用・SW+JIS小形W組込)
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42440106
M3×6
1箱(2000個)
M3
6
-
0.5
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
42440115
M3×8
1箱(1800個)
M3
8
-
0.5
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
42440124
M3×10
1箱(1500個)
M3
10
-
0.5
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42440133
M4×6
1箱(1500個)
M4
6
-
0.7
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42440142
M4×8
1箱(1300個)
M4
8
-
0.7
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
42440151
M4×10
1箱(1200個)
M4
10
-
0.7
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
42440167
M5×8
1箱(800個)
M5
8
-
0.8
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42440176
M5×10
1箱(700個)
M5
10
-
0.8
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42440185
M5×12
1箱(600個)
M5
12
-
0.8
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
43291166
M3×12
1箱(2000個)
M3
12
0.5
-
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43291175
M3×14
1箱(1800個)
M3
14
0.5
-
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43291184
M3×15
1箱(1500個)
M3
15
0.5
-
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
43291193
M3×16
1箱(1500個)
M3
16
0.5
-
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43291202
M4×12
1箱(1000個)
M4
12
0.7
-
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43291211
M4×14
1箱(900個)
M4
14
0.7
-
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43291227
M4×15
1箱(900個)
M4
15
0.7
-
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
43291236
M4×16
1箱(800個)
M4
16
0.7
-
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
43291245
M4×18
1箱(800個)
M4
18
0.7
-
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43291254
M4×20
1箱(700個)
M4
20
0.7
-
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43291263
M5×14
1箱(500個)
M5
14
0.8
-
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43291272
M5×15
1箱(500個)
M5
15
0.8
-
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
43291306
M5×20
1箱(400個)
M5
20
0.8
-
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43291281
M5×16
1箱(500個)
M5
16
0.8
-
取扱い終了
返品不可
43291297
M5×18
1箱(450個)
M5
18
0.8
-
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください