大阪魂
(+)ナベP=4 薄板用(SW+JIS小形W組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
亜鉛黒
十字穴番号
2
種類
P=4(薄板用・SW+JIS小形W組込)
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42440212
M3×6
1箱(2000個)
M3
6
-
0.5
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42440221
M4×10
1箱(1200個)
M4
10
-
0.7
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43292033
M3×8
1箱(1800個)
M3
8
0.5
-
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43292042
M3×10
1箱(1500個)
M3
10
0.5
-
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
43292051
M3×12
1箱(2000個)
M3
12
0.5
-
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43292067
M3×14
1箱(1800個)
M3
14
0.5
-
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43292076
M3×15
1箱(1500個)
M3
15
0.5
-
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
43292085
M3×16
1箱(1500個)
M3
16
0.5
-
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43292094
M4×6
1箱(1500個)
M4
6
0.7
-
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
43292103
M4×8
1箱(1300個)
M4
8
0.7
-
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43292112
M4×12
1箱(1000個)
M4
12
0.7
-
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43292137
M4×15
1箱(900個)
M4
15
0.7
-
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43292146
M4×16
1箱(800個)
M4
16
0.7
-
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
43292155
M4×18
1箱(800個)
M4
18
0.7
-
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43292164
M4×20
1箱(700個)
M4
20
0.7
-
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43292173
M5×8
1箱(800個)
M5
8
0.8
-
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
43292182
M5×10
1箱(700個)
M5
10
0.8
-
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43292191
M5×12
1箱(600個)
M5
12
0.8
-
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43292207
M5×14
1箱(500個)
M5
14
0.8
-
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43292216
M5×15
1箱(500個)
M5
15
0.8
-
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
43292225
M5×16
1箱(500個)
M5
16
0.8
-
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43292243
M5×20
1箱(400個)
M5
20
0.8
-
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
43292121
M4×14
1箱(900個)
M4
14
0.7
-
取扱い終了
返品不可
43292234
M5×18
1箱(450個)
M5
18
0.8
-
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください