大阪魂
(+-)ナベP=4(SW+JIS小型W組込)(黄銅/ニッケル)(小箱)
ねじの呼び
M4
頭部形状
ナベ組込
材質
黄銅
穴の形状
プラスマイナス
十字穴番号
2
種類
P=4 (SW+JIS小形W組込)
寸法a(mm)
4.1
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(Φmm)
7
内容量
1箱(1500個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
表面処理
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42440237
M4×6
6
ニッケル
-
0.7
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42440246
M4×8
8
ニッケル
-
0.7
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
43292252
M4×6
6
生地
0.7
-
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43292261
M4×8
8
生地
0.7
-
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください