大阪魂
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(黄銅/ニッケル)(小箱)
頭部形状
ナベ組込
材質
黄銅
穴の形状
十字穴
表面処理
ニッケル
種類
P=4(SW+JIS小形W組込)
バスケットに入れる
85
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42440754
M2×4
1箱(7000個)
M2
4
-
0.4
1
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42440763
M2×5
1箱(6000個)
M2
5
-
0.4
1
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42440772
M2×6
1箱(5000個)
M2
6
-
0.4
1
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42440781
M2×8
1箱(5000個)
M2
8
-
0.4
1
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42440797
M2×10
1箱(4000個)
M2
10
-
0.4
1
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42440806
M2×12
1箱(3500個)
M2
12
-
0.4
1
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42440815
M2×14
1箱(3000個)
M2
14
-
0.4
1
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42440824
M2×15
1箱(2500個)
M2
15
-
0.4
1
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42440833
M2×16
1箱(2500個)
M2
16
-
0.4
1
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42440842
M2×18
1箱(2000個)
M2
18
-
0.4
1
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42440851
M2×20
1箱(2000個)
M2
20
-
0.4
1
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42440867
M2.3×8
1箱(3500個)
M2.3
8
-
0.4
1
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42440876
M2.6×4
1箱(4000個)
M2.6
4
-
0.45
1
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42440885
M2.6×5
1箱(3500個)
M2.6
5
-
0.45
1
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42440894
M2.6×6
1箱(3500個)
M2.6
6
-
0.45
1
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42440903
M2.6×8
1箱(3000個)
M2.6
8
-
0.45
1
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42440912
M2.6×10
1箱(2500個)
M2.6
10
-
0.45
1
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42440921
M2.6×12
1箱(2000個)
M2.6
12
-
0.45
1
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42440937
M2.6×14
1箱(2000個)
M2.6
14
-
0.45
1
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42440946
M2.6×15
1箱(1500個)
M2.6
15
-
0.45
1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42440955
M2.6×16
1箱(1500個)
M2.6
16
-
0.45
1
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42440964
M2.6×18
1箱(1500個)
M2.6
18
-
0.45
1
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42440973
M2.6×20
1箱(1000個)
M2.6
20
-
0.45
1
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42440982
M2.6×25
1箱(1000個)
M2.6
25
-
0.45
1
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42440991
M3×4
1箱(3500個)
M3
4
-
0.5
2
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42441007
M3×5
1箱(3500個)
M3
5
-
0.5
2
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42441016
M3×6
1箱(3000個)
M3
6
-
0.5
2
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42441025
M3×8
1箱(2500個)
M3
8
-
0.5
2
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42441034
M3×10
1箱(2000個)
M3
10
-
0.5
2
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42441043
M3×12
1箱(2000個)
M3
12
-
0.5
2
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42441052
M3×14
1箱(1500個)
M3
14
-
0.5
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42441061
M3×15
1箱(1500個)
M3
15
-
0.5
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42441077
M3×16
1箱(1500個)
M3
16
-
0.5
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42441086
M3×20
1箱(1500個)
M3
20
-
0.5
2
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42441095
M3×22
1箱(1200個)
M3
22
-
0.5
2
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42441104
M3×25
1箱(1200個)
M3
25
-
0.5
2
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42441113
M3×30
1箱(1000個)
M3
30
-
0.5
2
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42441122
M3×35
1箱(800個)
M3
35
-
0.5
2
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42441131
M3×40
1箱(600個)
M3
50
-
0.5
2
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42441147
M3×45
1箱(500個)
M3
45
-
0.5
2
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42441156
M3×50
1箱(500個)
M3
50
-
0.5
2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42441165
M3.5×5
1箱(2500個)
M3.5
5
-
0.6
2
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42441174
M3.5×6
1箱(2000個)
M3.5
6
-
0.6
2
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42441183
M3.5×8
1箱(2000個)
M3.5
8
-
0.6
2
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42441192
M3.5×10
1箱(1500個)
M3.5
10
-
0.6
2
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42441201
M4×5
1箱(1500個)
M4
5
-
0.7
2
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42441217
M4×6
1箱(1500個)
M4
6
-
0.7
2
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42441226
M4×8
1箱(1500個)
M4
8
-
0.7
2
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42441235
M4×10
1箱(1500個)
M4
10
-
0.7
2
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42441244
M4×12
1箱(1000個)
M4
12
-
0.7
2
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ