大阪魂
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(黄銅/生地)(小箱)
材質
黄銅
十字穴番号
2
種類
P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理
生地
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42441585
M3×6
1箱(3000個)
M3
0.5
6
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42441594
M3×8
1箱(2500個)
M3
0.5
8
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42441603
M3×14
1箱(1500個)
M3
0.5
14
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42441612
M4×6
1箱(1500個)
M4
0.7
6
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42441621
M4×8
1箱(1500個)
M4
0.7
8
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42441637
M4×10
1箱(1500個)
M4
0.7
10
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42441646
M4×12
1箱(1000個)
M4
0.7
12
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42441655
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42441664
M5×10
1箱(800個)
M5
0.8
10
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42441673
M5×14
1箱(700個)
M5
0.8
14
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください