大阪魂
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
色
黒
種類
P=4(SW+JIS小形W組込)
全149種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
選択してください
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
22
23
24
25
27
28
29
30
32
35
36
37
40
43
45
50
55
60
65
70
75
80
82
85
100
内容量
選択してください
1箱(100個)
1箱(110個)
1箱(120個)
1箱(130個)
1箱(140個)
1箱(150個)
1箱(160個)
1箱(180個)
1箱(200個)
1箱(220個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1300個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(2200個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(7000個)
149種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42441682
M2×3
1箱(7000個)
M2
3
-
0.4
1
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42439171
M4×65
1箱(220個)
M4
65
-
0.7
2
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42441691
M2×4
1箱(7000個)
M2
4
-
0.4
1
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42439187
M4×75
1箱(200個)
M4
75
-
0.7
2
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42441707
M2×5
1箱(5000個)
M2
5
-
0.4
1
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42441716
M2×6
1箱(5000個)
M2
6
-
0.4
1
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42441725
M2×8
1箱(4000個)
M2
8
-
0.4
1
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42441734
M2×10
1箱(3000個)
M2
10
-
0.4
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42441743
M2×12
1箱(2500個)
M2
12
-
0.4
1
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42441752
M2×15
1箱(2000個)
M2
15
-
0.4
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42441761
M2×16
1箱(2000個)
M2
16
-
0.4
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42441777
M2×18
1箱(1800個)
M2
18
-
0.4
1
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42441786
M2×20
1箱(1800個)
M2
20
-
0.4
1
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42441795
M2.6×4
1箱(3500個)
M2.6
4
-
0.45
1
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42441804
M2.6×5
1箱(3000個)
M2.6
5
-
0.45
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42441813
M2.6×6
1箱(3000個)
M2.6
6
-
0.45
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42441822
M2.6×7
1箱(2500個)
M2.6
7
-
0.45
1
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42441831
M2.6×8
1箱(2500個)
M2.6
8
-
0.45
1
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42441847
M2.6×10
1箱(2000個)
M2.6
10
-
0.45
1
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42441856
M2.6×12
1箱(1800個)
M2.6
12
-
0.45
1
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42441865
M2.6×15
1箱(1500個)
M2.6
15
-
0.45
1
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42441874
M2.6×18
1箱(1000個)
M2.6
18
-
0.45
1
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42441883
M2.6×20
1箱(1000個)
M2.6
20
-
0.45
1
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42441892
M2.6×25
1箱(800個)
M2.6
25
-
0.45
1
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42441901
M3×4
1箱(2000個)
M3
4
-
0.5
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42441917
M3×5
1箱(2000個)
M3
5
-
0.5
2
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42441926
M3×6
1箱(2000個)
M3
6
-
0.5
2
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42441935
M3×7
1箱(1800個)
M3
7
-
0.5
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42441944
M3×8
1箱(1800個)
M3
8
-
0.5
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42441953
M3×10
1箱(1500個)
M3
10
-
0.5
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42441962
M3×11
1箱(2000個)
M3
11
-
0.5
2
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42441971
M3×12
1箱(2000個)
M3
12
-
0.5
2
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42441987
M3×14
1箱(1800個)
M3
14
-
0.5
2
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42441996
M3×15
1箱(1500個)
M3
15
-
0.5
2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42442005
M3×16
1箱(1500個)
M3
16
-
0.5
2
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42442014
M3×18
1箱(1300個)
M3
18
-
0.5
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42442023
M3×20
1箱(1200個)
M3
20
-
0.5
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42442032
M3×22
1箱(1000個)
M3
22
-
0.5
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42442041
M3×23
1箱(1000個)
M3
23
-
0.5
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42442057
M3×25
1箱(1000個)
M3
25
-
0.5
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42442066
M3×28
1箱(800個)
M3
28
-
0.5
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42442075
M3×30
1箱(800個)
M3
30
-
0.5
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42442084
M3×35
1箱(700個)
M3
35
-
0.5
2
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42442093
M3×37
1箱(500個)
M3
37
-
0.5
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42442102
M3×40
1箱(500個)
M3
50
-
0.5
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42442111
M3×45
1箱(800個)
M3
45
-
0.5
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42442127
M3.5×8
1箱(2000個)
M3.5
8
-
0.6
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42442136
M3.5×10
1箱(1800個)
M3.5
10
-
0.6
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42442145
M4×6
1箱(1500個)
M4
6
-
0.7
2
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42442154
M4×8
1箱(1300個)
M4
8
-
0.7
2
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ