大阪魂
(+-)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
プラスマイナス
表面処理
3価ホワイト
種類
P=4 (SW+JIS小形W組込)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
46
件中 1~46件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42444157
M3×5
1箱(2000個)
M3
5
-
0.5
2
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42444166
M3×6
1箱(2000個)
M3
6
-
0.5
2
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42444175
M3×8
1箱(1800個)
M3
8
-
0.5
2
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42444184
M3×10
1箱(1500個)
M3
10
-
0.5
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42444193
M3×12
1箱(2000個)
M3
12
-
0.5
2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42444202
M3×14
1箱(1800個)
M3
14
-
0.5
2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42444211
M3×16
1箱(1500個)
M3
16
-
0.5
2
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42444227
M3×20
1箱(1200個)
M3
20
-
0.5
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42444236
M3.5×7
1箱(2000個)
M3.5
7
-
0.6
-
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42444245
M3.5×10
1箱(1800個)
M3.5
10
-
0.6
-
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42444254
M4×6
1箱(1500個)
M4
6
-
0.7
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42444263
M4×8
1箱(1300個)
M4
8
-
0.7
2
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42444272
M4×10
1箱(1200個)
M4
10
-
0.7
2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42444281
M4×12
1箱(1000個)
M4
12
-
0.7
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42444297
M4×14
1箱(900個)
M4
14
-
0.7
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42444306
M4×15
1箱(900個)
M4
15
-
0.7
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42444315
M4×16
1箱(800個)
M4
16
-
0.7
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42444324
M4×18
1箱(800個)
M4
18
-
0.7
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42444333
M4×20
1箱(700個)
M4
20
-
0.7
2
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42444342
M4×22
1箱(700個)
M4
22
-
0.7
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42444351
M4×25
1箱(600個)
M4
25
-
0.7
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42444367
M4×30
1箱(500個)
M4
30
-
0.7
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42444376
M4×35
1箱(400個)
M4
35
-
0.7
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42444385
M5×8
1箱(800個)
M5
8
-
0.8
2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42444394
M5×10
1箱(700個)
M5
10
-
0.8
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42444403
M5×12
1箱(600個)
M5
12
-
0.8
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42444412
M5×14
1箱(500個)
M5
14
-
0.8
2
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42444421
M5×15
1箱(500個)
M5
15
-
0.8
2
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42444437
M5×16
1箱(500個)
M5
16
-
0.8
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42444446
M5×18
1箱(450個)
M5
18
-
0.8
2
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42444455
M5×20
1箱(400個)
M5
20
-
0.8
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42444464
M5×22
1箱(500個)
M5
22
-
0.8
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42444473
M5×25
1箱(500個)
M5
25
-
0.8
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42444482
M5×35
1箱(400個)
M5
35
-
0.8
2
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42444491
M6×10
1箱(400個)
M6
10
-
1
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42444507
M6×12
1箱(400個)
M6
12
-
1
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42444516
M6×14
1箱(350個)
M6
14
-
1
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42444525
M6×15
1箱(350個)
M6
15
-
1
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42444534
M6×16
1箱(350個)
M6
16
-
1
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42444543
M6×18
1箱(300個)
M6
18
-
1
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42444552
M6×20
1箱(300個)
M6
20
-
1
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42444561
M6×25
1箱(350個)
M6
25
-
1
2
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42444577
M6×30
1箱(350個)
M6
30
-
1
2
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42444586
M8×15
1箱(150個)
M8
15
-
1.25
-
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43295944
M3×4
1箱(2000個)
M3
4
0.5
-
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43295953
M5×30
1箱(500個)
M5
30
0.8
-
2
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください