大阪魂
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/クロメート)(小箱)
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クロメート
種類
P=4(SW+JIS小形W組込)
バスケットに入れる
165
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42445557
M2×5
1箱(5000個)
M2
5
-
0.4
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42439345
M4×55
1箱(300個)
M4
55
-
0.7
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42445566
M2×6
1箱(5000個)
M2
6
-
0.4
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42439354
M4×60
1箱(300個)
M4
60
-
0.7
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42445575
M2×8
1箱(4000個)
M2
8
-
0.4
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42439363
M4×65
1箱(220個)
M4
65
-
0.7
2
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42445584
M2×10
1箱(3000個)
M2
10
-
0.4
1
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42439372
M4×70
1箱(250個)
M4
70
-
0.7
2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42445593
M2×12
1箱(2500個)
M2
12
-
0.4
1
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42439381
M4×75
1箱(200個)
M4
75
-
0.7
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42445602
M2×16
1箱(2000個)
M2
16
-
0.4
1
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42439397
M5×55
1箱(200個)
M5
55
-
0.8
2
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42445611
M2×18
1箱(1800個)
M2
18
-
0.4
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42439406
M5×60
1箱(200個)
M5
60
-
0.8
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42445627
M2.6×4
1箱(3500個)
M2.6
4
-
0.45
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42439415
M5×65
1箱(180個)
M5
65
-
0.8
2
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42445636
M2.6×5
1箱(3000個)
M2.6
5
-
0.45
1
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42439424
M5×70
1箱(150個)
M5
70
-
0.8
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42445645
M2.6×6
1箱(3000個)
M2.6
6
-
0.45
1
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42439433
M6×55
1箱(180個)
M6
55
-
1
2
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42445654
M2.6×8
1箱(2500個)
M2.6
8
-
0.45
1
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42439442
M6×60
1箱(150個)
M6
60
-
1
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42445663
M2.6×10
1箱(2000個)
M2.6
10
-
0.45
1
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42439451
M6×65
1箱(130個)
M6
65
-
1
2
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42445672
M2.6×12
1箱(1800個)
M2.6
12
-
0.45
1
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42439467
M6×70
1箱(100個)
M6
70
-
1
2
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42445681
M2.6×14
1箱(1500個)
M2.6
14
-
0.45
1
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42439476
M6×75
1箱(150個)
M6
75
-
1
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42445697
M2.6×16
1箱(1500個)
M2.6
16
-
0.45
1
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42439485
M8×60
1箱(100個)
M8
60
-
1.25
3
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42445706
M2.6×18
1箱(1000個)
M2.6
18
-
0.45
1
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42445715
M2.6×20
1箱(1000個)
M2.6
20
-
0.45
1
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42445724
M2.6×25
1箱(800個)
M2.6
25
-
0.45
1
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42445733
M3×4
1箱(2000個)
M3
4
-
0.5
2
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42445742
M3×5
1箱(2000個)
M3
5
-
0.5
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42445751
M3×6
1箱(2000個)
M3
6
-
0.5
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42445767
M3×7
1箱(1800個)
M3
7
-
0.5
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42445776
M3×8
1箱(1800個)
M3
8
-
0.5
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42445785
M3×9
1箱(1500個)
M3
9
-
0.5
2
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42445794
M3×10
1箱(1500個)
M3
10
-
0.5
2
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42445803
M3×12
1箱(2000個)
M3
12
-
0.5
2
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42445812
M3×14
1箱(1800個)
M3
14
-
0.5
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42445821
M3×15
1箱(1500個)
M3
15
-
0.5
2
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42445837
M3×16
1箱(1500個)
M3
16
-
0.5
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42445846
M3×18
1箱(1300個)
M3
18
-
0.5
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42445855
M3×20
1箱(1200個)
M3
20
-
0.5
2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42445864
M3×22
1箱(1000個)
M3
22
-
0.5
2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42445873
M3×25
1箱(1000個)
M3
25
-
0.5
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42445882
M3×28
1箱(800個)
M3
28
-
0.5
2
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42445891
M3×30
1箱(800個)
M3
30
-
0.5
2
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ