大阪魂
(+-)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/クロメート)(小箱)
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
プラスマイナス
表面処理
クロメート
種類
P=4 (SW+JIS小形W組込)
バスケットに入れる
45
件中 1~45件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42446722
M3×4
1箱(2000個)
M3
4
-
0.5
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42446731
M3×5
1箱(2000個)
M3
5
-
0.5
2
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42446747
M3×10
1箱(1500個)
M3
10
-
0.5
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42446756
M3×16
1箱(1500個)
M3
16
-
0.5
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42446765
M3×20
1箱(1200個)
M3
20
-
0.5
2
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42446774
M4×8
1箱(1300個)
M4
8
-
0.7
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42446783
M4×10
1箱(1200個)
M4
10
-
0.7
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42446792
M4×12
1箱(1000個)
M4
12
-
0.7
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42446801
M4×14
1箱(900個)
M4
14
-
0.7
2
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42446817
M4×15
1箱(900個)
M4
15
-
0.7
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42446826
M4×16
1箱(800個)
M4
16
-
0.7
2
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42446835
M4×18
1箱(800個)
M4
18
-
0.7
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42446844
M4×20
1箱(700個)
M4
20
-
0.7
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42446853
M4×22
1箱(700個)
M4
22
-
0.7
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42446862
M4×25
1箱(600個)
M4
25
-
0.7
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42446871
M4×30
1箱(500個)
M4
30
-
0.7
2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42446887
M5×8
1箱(800個)
M5
8
-
0.8
2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42446896
M5×10
1箱(700個)
M5
10
-
0.8
2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42446905
M5×12
1箱(600個)
M5
12
-
0.8
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42446914
M5×14
1箱(500個)
M5
14
-
0.8
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42446923
M5×16
1箱(500個)
M5
16
-
0.8
2
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42446932
M5×18
1箱(450個)
M5
18
-
0.8
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42446941
M5×20
1箱(400個)
M5
20
-
0.8
2
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42446957
M5×22
1箱(500個)
M5
22
-
0.8
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42446966
M5×25
1箱(500個)
M5
25
-
0.8
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42446975
M5×30
1箱(500個)
M5
30
-
0.8
2
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42446984
M5×35
1箱(400個)
M5
35
-
0.8
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42446993
M6×12
1箱(400個)
M6
12
-
1
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42447002
M6×14
1箱(350個)
M6
14
-
1
2
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42447011
M6×15
1箱(350個)
M6
15
-
1
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42447027
M6×16
1箱(350個)
M6
16
-
1
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42447036
M6×18
1箱(300個)
M6
18
-
1
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42447045
M6×20
1箱(300個)
M6
20
-
1
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42447054
M6×25
1箱(350個)
M6
25
-
1
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42447063
M8×15
1箱(150個)
M8
15
-
1.25
-
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43296154
M3×6
1箱(2000個)
M3
6
0.5
-
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43296163
M3×8
1箱(1800個)
M3
8
0.5
-
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43296172
M3×12
1箱(2000個)
M3
12
0.5
-
2
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43296181
M3.5×7
1箱(2000個)
M3.5
7
0.6
-
-
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43296197
M3.5×10
1箱(1800個)
M3.5
10
0.6
-
-
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43296206
M4×6
1箱(1500個)
M4
6
0.7
-
2
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43296215
M4×35
1箱(400個)
M4
35
0.7
-
2
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43296224
M5×15
1箱(500個)
M5
15
0.8
-
2
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43296233
M6×10
1箱(400個)
M6
10
1
-
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43296242
M6×30
1箱(350個)
M6
30
1
-
2
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください