大阪魂
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
種類
P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理
生地
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42450283
M2×3
1箱(7000個)
M2
0.4
3
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
42450292
M2.6×18
1箱(1000個)
M2.6
0.45
18
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌日出荷
返品不可
42450301
M2.6×35
1箱(500個)
M2.6
0.45
35
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌日出荷
返品不可
42450317
M3×5
1箱(2000個)
M3
0.5
5
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌日出荷
返品不可
42450326
M3×6
1箱(2000個)
M3
0.5
6
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌日出荷
返品不可
42450335
M3×7
1箱(1800個)
M3
0.5
7
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
42450344
M3×8
1箱(1800個)
M3
0.5
8
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
42450353
M3×11
1箱(2000個)
M3
0.5
11
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌日出荷
返品不可
42450362
M3×12
1箱(2000個)
M3
0.5
12
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌日出荷
返品不可
42450371
M3×14
1箱(1800個)
M3
0.5
14
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌日出荷
返品不可
42450396
M4×7
1箱(1300個)
M4
0.7
7
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌日出荷
返品不可
42450405
M4×8
1箱(1300個)
M4
0.7
8
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌日出荷
返品不可
42450414
M4×12
1箱(1000個)
M4
0.7
12
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
42450441
M4×50
1箱(400個)
M4
0.7
50
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌日出荷
返品不可
42450466
M5×15
1箱(500個)
M5
0.8
15
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌日出荷
返品不可
42450502
M5×45
1箱(300個)
M5
0.8
45
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌日出荷
返品不可
42450527
M6×22
1箱(400個)
M6
1
22
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
42450545
M8×12
1箱(160個)
M8
1.25
12
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌日出荷
返品不可
42450387
M3×60
1箱(400個)
M3
0.5
60
取扱い終了
返品不可
42450423
M4×24
1箱(600個)
M4
0.7
24
取扱い終了
返品不可
42450432
M4×33
1箱(400個)
M4
0.7
33
取扱い終了
返品不可
42450457
M5×14
1箱(500個)
M5
0.8
14
取扱い終了
返品不可
42450475
M5×30
1箱(500個)
M5
0.8
30
取扱い終了
返品不可
42450484
M5×32
1箱(400個)
M5
0.8
32
取扱い終了
返品不可
42450493
M5×40
1箱(350個)
M5
0.8
40
取扱い終了
返品不可
42450511
M6×16
1箱(350個)
M6
1
16
取扱い終了
返品不可
42450536
M6×30
1箱(350個)
M6
1
30
取扱い終了
返品不可
42450554
M8×40
1箱(120個)
M8
1.25
40
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください