曜日別特売

(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/無電解ニッケル)(小箱)

(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/無電解ニッケル)(小箱) - 大阪魂(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/無電解ニッケル)(小箱) - 大阪魂(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/無電解ニッケル)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM3頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理無電解ニッケル十字穴番号2種類P=4(SW+JIS小形W組込)寸法K(mm)2寸法m(mm)3.6
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42450563M3×61箱(2000個)6-0.5
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42450572M3×81箱(1800個)8-0.5
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43262055M3×111箱(2000個)110.5-
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1446:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする