大阪魂
(+)ナベPK=1(JIS小形W組込)(黄銅/ニッケル)(小箱)
頭部形状
ナベ組込
材質
黄銅
穴の形状
十字穴
種類
PK=1(JIS小形W組込)
バスケットに入れる
37
件中 1~37件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
表面処理
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42450676
M3×6
1箱(3500個)
M3
6
ニッケル
-
0.5
2
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42450685
M3×8
1箱(2500個)
M3
8
ニッケル
-
0.5
2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42450694
M3×10
1箱(2500個)
M3
10
ニッケル
-
0.5
2
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42450703
M3×12
1箱(2000個)
M3
12
ニッケル
-
0.5
2
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42450712
M3×16
1箱(1500個)
M3
16
ニッケル
-
0.5
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42450721
M3×20
1箱(1500個)
M3
20
ニッケル
-
0.5
2
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42450737
M4×6
1箱(2000個)
M4
6
ニッケル
-
0.7
2
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42450746
M4×8
1箱(1500個)
M4
8
ニッケル
-
0.7
2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42450755
M4×10
1箱(1500個)
M4
10
ニッケル
-
0.7
2
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42450764
M4×12
1箱(1500個)
M4
12
ニッケル
-
0.7
2
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42450773
M4×20
1箱(1000個)
M4
20
ニッケル
-
0.7
2
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42450782
M5×8
1箱(900個)
M5
8
ニッケル
-
0.8
2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42450791
M5×12
1箱(800個)
M5
12
ニッケル
-
0.8
2
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43298017
M3×4
1箱(4000個)
M3
4
生地
0.5
-
2
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
72日以内出荷
返品不可
43298026
M3×5
1箱(4000個)
M3
5
生地
0.5
-
2
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43298035
M3×6
1箱(3500個)
M3
6
生地
0.5
-
2
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
72日以内出荷
返品不可
43298044
M3×8
1箱(2500個)
M3
8
生地
0.5
-
2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43298053
M3×10
1箱(2500個)
M3
10
生地
0.5
-
2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43298062
M3×12
1箱(2000個)
M3
12
生地
0.5
-
2
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43298071
M3×14
1箱(2000個)
M3
14
生地
0.5
-
2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43298087
M3×16
1箱(1500個)
M3
16
生地
0.5
-
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43298096
M3×20
1箱(1500個)
M3
20
生地
0.5
-
2
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43298105
M4×6
1箱(2000個)
M4
6
生地
0.7
-
2
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
72日以内出荷
返品不可
43298114
M4×10
1箱(1500個)
M4
10
生地
0.7
-
2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
72日以内出荷
返品不可
43298123
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
生地
0.7
-
2
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43298132
M4×18
1箱(1000個)
M4
18
生地
0.7
-
2
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
72日以内出荷
返品不可
43298141
M4×20
1箱(1000個)
M4
20
生地
0.7
-
2
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
72日以内出荷
返品不可
43298157
M5×8
1箱(900個)
M5
8
生地
0.8
-
2
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
72日以内出荷
返品不可
43298166
M5×10
1箱(900個)
M5
10
生地
0.8
-
2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
72日以内出荷
返品不可
43298175
M5×15
1箱(700個)
M5
15
生地
0.8
-
2
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43297947
M2.5×6
1箱(4000個)
M2.5
6
ニッケル
0.45
-
-
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43297956
M3×4
1箱(4000個)
M3
4
ニッケル
0.5
-
2
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43297965
M3×5
1箱(4000個)
M3
5
ニッケル
0.5
-
2
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43297974
M3×14
1箱(2000個)
M3
14
ニッケル
0.5
-
2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43297983
M4×18
1箱(1000個)
M4
18
ニッケル
0.7
-
2
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43297992
M5×10
1箱(900個)
M5
10
ニッケル
0.8
-
2
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43298001
M5×15
1箱(700個)
M5
15
ニッケル
0.8
-
2
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください