大阪魂
(+)ナベPK=1(JIS小形W組込)(黄銅/生地)(小箱)
材質
黄銅
十字穴番号
2
種類
PK=1(JIS小形W組込)
表面処理
生地
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42450807
M4×8
1箱(1500個)
M4
0.7
8
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42450816
M4×12
1箱(1500個)
M4
0.7
12
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42450825
M5×12
1箱(800個)
M5
0.8
12
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください