大阪魂
(+)ナベPK=1(JIS小形W組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
色
黒
種類
PK=1(JIS小形W組込)
バスケットに入れる
74
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42450834
M2×5
1箱(5000個)
M2
5
-
0.4
1
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42450843
M2×6
1箱(5000個)
M2
6
-
0.4
1
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42450852
M2×8
1箱(4000個)
M2
8
-
0.4
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42450861
M2.6×4
1箱(4000個)
M2.6
4
-
0.45
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42450877
M2.6×6
1箱(3500個)
M2.6
6
-
0.45
1
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42450886
M2.6×8
1箱(3000個)
M2.6
8
-
0.45
1
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42450895
M2.6×12
1箱(2000個)
M2.6
12
-
0.45
1
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42450904
M2.6×16
1箱(1500個)
M2.6
16
-
0.45
1
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42450913
M3×4
1箱(2500個)
M3
4
-
0.5
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42450922
M3×5
1箱(2500個)
M3
5
-
0.5
2
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42450931
M3×6
1箱(2500個)
M3
6
-
0.5
2
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42450947
M3×8
1箱(2000個)
M3
8
-
0.5
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42450956
M3×10
1箱(1800個)
M3
10
-
0.5
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42450965
M3×12
1箱(2500個)
M3
12
-
0.5
2
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42450974
M3×14
1箱(2000個)
M3
14
-
0.5
2
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42450983
M3×16
1箱(1800個)
M3
16
-
0.5
2
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42450992
M3×18
1箱(1600個)
M3
18
-
0.5
2
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42451001
M3×22
1箱(1200個)
M3
22
-
0.5
2
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42451017
M3×25
1箱(1000個)
M3
25
-
0.5
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42451026
M3×30
1箱(800個)
M3
30
-
0.5
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42451035
M3×33
1箱(700個)
M3
33
-
0.5
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42451044
M3×35
1箱(500個)
M3
35
-
0.5
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42451062
M4×6
1箱(1800個)
M4
6
-
0.7
2
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42451071
M4×8
1箱(1600個)
M4
8
-
0.7
2
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42451087
M4×10
1箱(1500個)
M4
10
-
0.7
2
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42451096
M4×12
1箱(1200個)
M4
12
-
0.7
2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42451105
M4×14
1箱(1000個)
M4
14
-
0.7
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42451114
M4×16
1箱(800個)
M4
16
-
0.7
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42451123
M4×18
1箱(800個)
M4
18
-
0.7
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42451132
M4×20
1箱(800個)
M4
20
-
0.7
2
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42451141
M4×25
1箱(600個)
M4
25
-
0.7
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42451157
M4×40
1箱(500個)
M4
40
-
0.7
2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42451166
M5×10
1箱(600個)
M5
10
-
0.8
2
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42451175
M5×12
1箱(600個)
M5
12
-
0.8
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42451184
M5×15
1箱(500個)
M5
15
-
0.8
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42451193
M5×16
1箱(500個)
M5
16
-
0.8
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42451202
M5×20
1箱(400個)
M5
20
-
0.8
2
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42451211
M5×30
1箱(500個)
M5
30
-
0.8
2
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42451227
M6×8
1箱(500個)
M6
8
-
1
2
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42451236
M6×10
1箱(500個)
M6
10
-
1
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42451245
M6×12
1箱(400個)
M6
12
-
1
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42451254
M6×14
1箱(350個)
M6
14
-
1
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42451263
M6×16
1箱(350個)
M6
16
-
1
2
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42451272
M6×20
1箱(300個)
M6
20
-
1
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42451281
M6×25
1箱(400個)
M6
25
-
1
2
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42451297
M6×30
1箱(350個)
M6
30
-
1
2
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43262064
M2.3×18
1箱(1200個)
M2.3
18
0.4
-
1
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43262082
M2.3×14
1箱(1500個)
M2.3
14
0.4
-
1
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43262091
M2.3×16
1箱(1500個)
M2.3
16
0.4
-
1
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43262107
M3×20
1箱(1500個)
M3
20
0.5
-
2
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ