大阪魂
(+-)ナベPK=1(JIS小形W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
ねじの呼び
M3
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
プラスマイナス
表面処理
3価ホワイト
十字穴番号
2
種類
PK=1(JIS小形W組込)
寸法t(mm)
1.1
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(Φmm)
5.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42451963
M3×6
1箱(2500個)
6
-
0.5
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43298202
M3×8
1箱(2000個)
8
0.5
-
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください