大阪魂
(+)ナベSP=2(SPAK組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ホワイト
十字穴番号
2
種類
SP=2(SPAK組込)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42453266
M5×8
1箱(800個)
M5
8
-
0.8
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43268522
M4×18
1箱(900個)
M4
18
0.7
-
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください