大阪魂
(+)ナベSP=2(SPAK組込)(鉄/クロメート)(小箱)
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クロメート
十字穴番号
2
種類
SP=2(SPAK組込)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42453275
M4×12
1箱(1200個)
M4
12
-
0.7
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42453284
M4×18
1箱(900個)
M4
18
-
0.7
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43268531
M5×8
1箱(800個)
M5
8
0.8
-
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください