大阪魂
(+)ナベSP=3(SPAK+JIS W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ホワイト
十字穴番号
2
種類
SP=3(SPAK+JISW組込)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42453372
M4×8
1箱(1000個)
M4
8
-
0.7
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42453381
M4×10
1箱(900個)
M4
10
-
0.7
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42453397
M5×10
1箱(600個)
M5
10
-
0.8
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43268601
M5×12
1箱(500個)
M5
12
0.8
-
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください