大阪魂
(+)ナベSP=3(SPAK+JIS W組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ニッケル
十字穴番号
2
種類
SP=3(SPAK+JISW組込)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42453433
M4×8
1箱(1000個)
M4
8
-
0.7
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42453442
M5×10
1箱(600個)
M5
10
-
0.8
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43268635
M5×12
1箱(500個)
M5
12
0.8
-
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください