大阪魂
(+)ナベSP=4(SPAK+JIS小形W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
ねじの呼び
M4
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ホワイト
十字穴番号
2
種類
SP=4(SPAK+JIS小形W組込)
寸法d1(Φmm)
7.06
寸法m(mm)
4.2
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42453451
M4×8
1箱(1300個)
8
-
0.7
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43268696
M4×10
1箱(1200個)
10
0.7
-
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください