大阪魂
(+)ナベSP=4(SPAK+JIS小形W組込)(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
SP=4(SPAK+JIS小形W組込)
表面処理
クロメート
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42453467
M4×8
1箱(1300個)
M4
0.7
8
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42453476
M4×10
1箱(1200個)
M4
0.7
10
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42453494
M6×12
1箱(400個)
M6
1
12
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42453485
M5×12
1箱(600個)
M5
0.8
12
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください