大阪魂
(+)バインドI=1(ISOW組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
頭部形状
バインド組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ニッケル
種類
I=1(ISOW組込)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42453537
M2.5×6
1箱(2000個)
M2.5
6
-
0.45
1
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42453546
M3×8
1箱(1000個)
M3
8
-
0.5
2
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42453555
M3×12
1箱(1300個)
M3
12
-
0.5
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43298403
M2×5
1箱(4000個)
M2
5
0.4
-
-
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43298412
M2×10
1箱(2500個)
M2
10
0.4
-
-
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください