大阪魂
(+)バインドI=3(SW+ISOW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
ねじの呼び
M2
頭部形状
バインド組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クロメート
十字穴番号
1
種類
I=3(SW+ISOW組込)
寸法m(mm)
2.2
寸法dk(Φmm)
4.3
寸法k+f(mm)
1.2
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42453582
M2×8
1箱(3000個)
8
-
0.4
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42453591
M2×10
1箱(2500個)
10
-
0.4
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42453607
M2×12
1箱(2200個)
12
-
0.4
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43298543
M2×6
1箱(3500個)
6
0.4
-
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42453573
M2×5
1箱(4000個)
5
-
0.4
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください