大阪魂
(+)バインドLO=2(外歯W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
頭部形状
バインド組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ホワイト
十字穴番号
2
種類
LO=2(外歯W組込)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全12種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M4
M5
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
内容量
選択してください
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42453817
M3×4
1箱(2500個)
M3
4
-
0.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42453826
M3×5
1箱(2000個)
M3
5
-
0.5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42453835
M3×6
1箱(2000個)
M3
6
-
0.5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42453844
M3×8
1箱(1600個)
M3
8
-
0.5
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42453853
M3×10
1箱(1500個)
M3
10
-
0.5
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42453862
M3×12
1箱(2000個)
M3
12
-
0.5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42453871
M4×6
1箱(1600個)
M4
6
-
0.7
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42453887
M4×8
1箱(1500個)
M4
8
-
0.7
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42453896
M4×10
1箱(1200個)
M4
10
-
0.7
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42453905
M4×12
1箱(1200個)
M4
12
-
0.7
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42453914
M5×10
1箱(700個)
M5
10
-
0.8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43298954
M5×8
1箱(800個)
M5
8
0.8
-
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください