大阪魂
(+)バインドLO=2(外歯W組込)(鉄/クローム)(小箱)
頭部形状
バインド組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クローム
十字穴番号
2
種類
LO=2(外歯W組込)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42453923
M3×4
1箱(2500個)
M3
4
-
0.5
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42453941
M3×8
1箱(1600個)
M3
8
-
0.5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42453957
M4×6
1箱(1600個)
M4
6
-
0.7
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42453966
M4×8
1箱(1500個)
M4
8
-
0.7
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42453975
M4×12
1箱(1200個)
M4
12
-
0.7
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42453984
M5×8
1箱(1000個)
M5
8
-
0.8
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43298963
M3×5
1箱(2000個)
M3
5
0.5
-
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43298972
M3×12
1箱(2000個)
M3
12
0.5
-
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43298981
M4×10
1箱(1200個)
M4
10
0.7
-
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42453932
M3×6
1箱(2000個)
M3
6
-
0.5
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください