曜日別特売

(+)バインドP=1(JISW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)

(+)バインドP=1(JISW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂(+)バインドP=1(JISW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂(+)バインドP=1(JISW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂
頭部形状バインド組込材質穴の形状十字穴表面処理3価ブラック種類P=1(JIS W組込)
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42454133M3×51箱(1500個)M35-0.52
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
42454142M3×61箱(1500個)M36-0.52
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
42454151M3×81箱(1000個)M38-0.52
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
42454167M3×101箱(1000個)M310-0.52
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
42454176M4×61箱(1200個)M46-0.72
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
42454185M4×101箱(900個)M410-0.72
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
42454194M4×121箱(800個)M412-0.72
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
42454203M5×101箱(600個)M510-0.82
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
42454212M5×121箱(500個)M512-0.82
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
42454221M5×151箱(450個)M515-0.82
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
43299444M2×51箱(4000個)M250.4-1
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43299453M3×121箱(1300個)M3120.5-2
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
43299462M3×151箱(1200個)M3150.5-2
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
43299471M4×81箱(1000個)M480.7-2
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
43299487M4×161箱(700個)M4160.7-2
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
43299496M5×161箱(400個)M5160.8-2
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
43299505M5×201箱(350個)M5200.8-2
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1855:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする