(+)バインドP=1(JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)

(+)バインドP=1(JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂(+)バインドP=1(JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂(+)バインドP=1(JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂
頭部形状バインド組込材質穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト種類P=1(JIS W組込)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全18種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
内容量
18種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42454237M2×51箱(4000個)M25-0.41
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
42454246M3×51箱(1500個)M35-0.52
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
42454255M3×61箱(1500個)M36-0.52
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
42454264M3×81箱(1000個)M38-0.52
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
42454273M3×101箱(1000個)M310-0.52
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
42454282M3×121箱(1300個)M312-0.52
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42454291M3×151箱(1200個)M315-0.52
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
42454307M4×61箱(1200個)M46-0.72
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
42454316M4×81箱(1000個)M48-0.72
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
42454325M4×101箱(900個)M410-0.72
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
42454334M4×121箱(800個)M412-0.72
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
42454343M5×201箱(350個)M520-0.82
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
42454352M5×251箱(500個)M525-0.82
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
43299514M4×161箱(700個)M4160.7-2
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
43299523M5×101箱(600個)M5100.8-2
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
43299532M5×121箱(500個)M5120.8-2
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
43299541M5×151箱(450個)M5150.8-2
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
43299557M5×161箱(400個)M5160.8-2
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
143:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする