大阪魂
(+)バインドP=2(SW組込)(黄銅/ニッケル)(小箱)
頭部形状
バインド組込
材質
黄銅
穴の形状
十字穴
種類
P=2(SW組込)
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
表面処理
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42454675
M3×5
1箱(3500個)
M3
5
ニッケル
-
0.5
2
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42454684
M3×6
1箱(3500個)
M3
6
ニッケル
-
0.5
2
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42454693
M3×8
1箱(3000個)
M3
8
ニッケル
-
0.5
2
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42454702
M4×6
1箱(1500個)
M4
6
ニッケル
-
0.7
2
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42454711
M4×8
1箱(1500個)
M4
8
ニッケル
-
0.7
2
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43300275
M3×6
1箱(3500個)
M3
6
生地
0.5
-
2
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43300284
M3×8
1箱(3000個)
M3
8
生地
0.5
-
2
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43300293
M3.5×7
1箱(2000個)
M3.5
7
生地
0.6
-
-
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43300302
M3.5×8
1箱(2000個)
M3.5
8
生地
0.6
-
-
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43300311
M4×6
1箱(1500個)
M4
6
生地
0.7
-
2
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43300327
M4×8
1箱(1500個)
M4
8
生地
0.7
-
2
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43300336
M4×12
1箱(1000個)
M4
12
生地
0.7
-
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43300241
M3.5×7
1箱(2000個)
M3.5
7
ニッケル
0.6
-
-
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43300257
M3.5×8
1箱(2000個)
M3.5
8
ニッケル
0.6
-
-
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43300266
M4×12
1箱(1000個)
M4
12
ニッケル
0.7
-
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください