大阪魂
(+)バインドP=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
頭部形状
バインド組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ホワイト
種類
P=2(SW組込)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
34
件中 1~34件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42454842
M2×5
1箱(6000個)
M2
5
-
0.4
1
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42454851
M3×4
1箱(2500個)
M3
4
-
0.5
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42454867
M3×5
1箱(2000個)
M3
5
-
0.5
2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42454876
M3×6
1箱(2000個)
M3
6
-
0.5
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42454885
M3×8
1箱(1800個)
M3
8
-
0.5
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42454894
M3×10
1箱(1500個)
M3
10
-
0.5
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42454903
M3×12
1箱(2000個)
M3
12
-
0.5
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42454912
M3×16
1箱(1500個)
M3
16
-
0.5
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42454921
M4×6
1箱(1600個)
M4
6
-
0.7
2
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42454937
M4×8
1箱(1500個)
M4
8
-
0.7
2
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42454946
M4×10
1箱(1200個)
M4
10
-
0.7
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42454955
M4×12
1箱(1200個)
M4
12
-
0.7
2
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42454964
M4×25
1箱(500個)
M4
25
-
0.7
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42454973
M5×8
1箱(800個)
M5
8
-
0.8
2
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42454982
M5×10
1箱(700個)
M5
10
-
0.8
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42454991
M5×12
1箱(600個)
M5
12
-
0.8
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42455007
M5×16
1箱(500個)
M5
16
-
0.8
2
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42455016
M6×10
1箱(400個)
M6
10
-
1
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42455025
M6×12
1箱(350個)
M6
12
-
1
2
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42455034
M6×16
1箱(300個)
M6
16
-
1
2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43300573
M2×3
1箱(7000個)
M2
3
0.4
-
1
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43300591
M2×6
1箱(5000個)
M2
6
0.4
-
1
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43300625
M2×12
1箱(3000個)
M2
12
0.4
-
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43300634
M3×15
1箱(1500個)
M3
15
0.5
-
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43300643
M4×15
1箱(900個)
M4
15
0.7
-
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43300652
M4×16
1箱(800個)
M4
16
0.7
-
2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43300661
M5×20
1箱(400個)
M5
20
0.8
-
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43300677
M6×14
1箱(350個)
M6
14
1
-
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43300686
M6×15
1箱(300個)
M6
15
1
-
2
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43300695
M6×20
1箱(250個)
M6
20
1
-
2
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43300704
M6×25
1箱(350個)
M6
25
1
-
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43300582
M2×4
1箱(7000個)
M2
4
0.4
-
1
取扱い終了
返品不可
43300607
M2×8
1箱(4000個)
M2
8
0.4
-
1
取扱い終了
返品不可
43300616
M2×10
1箱(3500個)
M2
10
0.4
-
1
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください