大阪魂
(+)バインドP=3(SW+JISW組込)(黄銅/ニッケル)(小箱)
頭部形状
バインド組込
材質
黄銅
穴の形状
十字穴
種類
P=3(SW+JIS W組込)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
表面処理
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42455612
M3×6
1箱(2000個)
M3
6
ニッケル
-
0.5
2
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42455621
M4×8
1箱(1000個)
M4
8
ニッケル
-
0.7
2
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43302332
M3×6
1箱(2000個)
M3
6
生地
0.5
-
2
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43302341
M4×8
1箱(1000個)
M4
8
生地
0.7
-
2
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43302323
M3.5×8
1箱(1500個)
M3.5
8
ニッケル
0.6
-
-
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください