曜日別特売

(+)バインドP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)

(+)バインドP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂(+)バインドP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂(+)バインドP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂
頭部形状バインド組込材質穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト種類P=3(SW+JIS W組込)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42455865M3×51箱(1200個)M35-0.52
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
返品不可
42455874M3×61箱(1200個)M36-0.52
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
42455883M3×81箱(1000個)M38-0.52
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
42455892M3×101箱(800個)M310-0.52
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
42455901M3×121箱(1000個)M312-0.52
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
42455917M3×151箱(1000個)M315-0.52
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
42455926M3×161箱(1000個)M316-0.52
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
返品不可
42455935M4×61箱(1000個)M46-0.72
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
42455944M4×81箱(900個)M48-0.72
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
42455953M4×101箱(800個)M410-0.72
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
42455962M4×121箱(700個)M412-0.72
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
42455971M4×141箱(700個)M414-0.72
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
42455987M4×151箱(700個)M415-0.72
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
42455996M4×181箱(600個)M418-0.72
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
42456005M4×201箱(500個)M420-0.72
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
42456014M4×251箱(500個)M425-0.72
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
返品不可
42456023M5×101箱(500個)M510-0.82
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
返品不可
42456032M5×121箱(450個)M512-0.82
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
42456041M5×141箱(450個)M514-0.82
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
42456057M5×151箱(400個)M515-0.82
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
42456066M5×161箱(400個)M516-0.82
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
42456075M5×181箱(350個)M518-0.82
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
42456084M5×201箱(350個)M520-0.82
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
42456093M6×101箱(350個)M610-12
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
42456102M6×121箱(300個)M612-12
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
42456111M6×151箱(300個)M615-12
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
42456127M6×161箱(250個)M616-12
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
返品不可
42456136M6×181箱(250個)M618-12
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
42456145M6×201箱(200個)M620-12
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
43302472M3×41箱(1500個)M340.5-2
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
43302481M3×141箱(1000個)M3140.5-2
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
43302497M4×161箱(600個)M4160.7-2
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
43302506M5×251箱(400個)M5250.8-2
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
43302515M6×251箱(300個)M6251-2
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
43302524M6×301箱(250個)M6301-2
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
43302533M6×401箱(200個)M6401-2
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
43302542M6×451箱(200個)M6451-2
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1794:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする