大阪魂
(+)バインドP=3(SW+JISW組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
頭部形状
バインド組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ニッケル
種類
P=3(SW+JIS W組込)
バスケットに入れる
34
件中 1~34件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42456461
M3×4
1箱(1500個)
M3
4
-
0.5
2
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42456477
M3×5
1箱(1200個)
M3
5
-
0.5
2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42456486
M3×6
1箱(1200個)
M3
6
-
0.5
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42456495
M3×8
1箱(1000個)
M3
8
-
0.5
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42456504
M3×10
1箱(800個)
M3
10
-
0.5
2
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42456513
M3×12
1箱(1000個)
M3
12
-
0.5
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42456522
M3×14
1箱(1000個)
M3
14
-
0.5
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42456531
M4×8
1箱(900個)
M4
8
-
0.7
2
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42456547
M4×10
1箱(800個)
M4
10
-
0.7
2
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42456556
M4×12
1箱(700個)
M4
12
-
0.7
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42456565
M4×14
1箱(700個)
M4
14
-
0.7
2
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42456574
M4×15
1箱(700個)
M4
15
-
0.7
2
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42456583
M4×16
1箱(600個)
M4
16
-
0.7
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42456592
M4×20
1箱(500個)
M4
20
-
0.7
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42456601
M4×25
1箱(500個)
M4
25
-
0.7
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42456617
M5×10
1箱(500個)
M5
10
-
0.8
2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42456626
M5×12
1箱(450個)
M5
12
-
0.8
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42456635
M5×14
1箱(450個)
M5
14
-
0.8
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42456644
M5×15
1箱(400個)
M5
15
-
0.8
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42456653
M5×20
1箱(350個)
M5
20
-
0.8
2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42456662
M5×25
1箱(400個)
M5
25
-
0.8
2
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42456671
M6×12
1箱(300個)
M6
12
-
1
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42456687
M6×15
1箱(300個)
M6
15
-
1
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42456696
M6×20
1箱(200個)
M6
20
-
1
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42456705
M6×25
1箱(300個)
M6
25
-
1
2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43303303
M3×16
1箱(1000個)
M3
16
0.5
-
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43303312
M4×6
1箱(1000個)
M4
6
0.7
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43303321
M4×18
1箱(600個)
M4
18
0.7
-
2
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43303337
M5×16
1箱(400個)
M5
16
0.8
-
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43303346
M5×18
1箱(350個)
M5
18
0.8
-
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43303355
M6×10
1箱(350個)
M6
10
1
-
2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43303364
M6×16
1箱(250個)
M6
16
1
-
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43303373
M6×40
1箱(200個)
M6
40
1
-
2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43303382
M6×45
1箱(200個)
M6
45
1
-
2
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください