大阪魂
(+)バインドP=4(SW+ISO小形W組込)(黄銅/3価ブラック)(小箱)
頭部形状
バインド組込
材質
黄銅
穴の形状
十字穴
十字穴番号
2
色
黒
種類
P=4(SW+JIS小形W組込)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
表面処理
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42457107
M4×8
1箱(1000個)
M4
8
3価ブラック
-
0.7
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43303784
M3×6
1箱(2500個)
M3
6
生地
0.5
-
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43303793
M3.5×6
1箱(2000個)
M3.5
6
生地
0.6
-
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43303802
M3.5×8
1箱(1500個)
M3.5
8
生地
0.6
-
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください