大阪魂
(+)バインドPK=1(JIS小形W組込)(鉄/クローム)(小箱)
頭部形状
バインド組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クローム
十字穴番号
2
種類
PK=1(JIS小形W組込)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42457213
M3×8
1箱(1800個)
M3
8
-
0.5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42457222
M4×10
1箱(1200個)
M4
10
-
0.7
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43303881
M3×6
1箱(2000個)
M3
6
0.5
-
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43303897
M4×8
1箱(1200個)
M4
8
0.7
-
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください