大阪魂
(+)バインドPK=1(JIS小形W組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
頭部形状
バインド組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ニッケル
十字穴番号
2
種類
PK=1(JIS小形W組込)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42457231
M3×6
1箱(2000個)
M3
6
-
0.5
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42457247
M4×8
1箱(1200個)
M4
8
-
0.7
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43303994
M3×8
1箱(3000個)
M3
8
0.5
-
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43304003
M4×10
1箱(1200個)
M4
10
0.7
-
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください