大阪魂
(+)小形アプセットP=2(SW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
ねじの呼び
M8
頭部形状
小形六角アプセット組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クロメート
十字穴番号
3
種類
P=2(SW組込)
寸法S(mm)
12
寸法K(mm)
5.5
寸法m(mm)
7.3
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42457301
M8×20
1箱(300個)
20
-
1.25
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42457317
M8×25
1箱(300個)
25
-
1.25
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43304177
M8×30
1箱(300個)
30
1.25
-
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
72日以内出荷
返品不可
43304186
M8×35
1箱(200個)
35
1.25
-
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください