大阪魂
(+)小形アプセットP=2(SW組込み)(ステンレス)(小箱)
ねじの呼び
M8
ねじピッチ(mm)
1.25
材質
ステンレス
十字穴番号
3
種類
P=2(SW組込)
寸法a(mm)
(最大)6.7
寸法S(mm)
12
寸法e(mm)
約13.1
頭部形状
小形六角アプセット組込
寸法d1(mm)
(最大)14.5
寸法K(mm)
5.5
寸法m(mm)
7.3
穴の形状
十字穴
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42457326
M8×15
15
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42457335
M8×16
16
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42457344
M8×25
25
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42457353
M8×30
30
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください