曜日別特売

(+)小形アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)

(+)小形アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂(+)小形アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM8ねじピッチ(mm)1.25材質十字穴番号3種類P=3(SW+JIS W組込)寸法a(mm)(最大)8.4寸法S(mm)12表面処理3価ホワイト寸法e(mm)約13.1寸法D1(mm)18寸法T(mm)1.6頭部形状小形六角アプセット組込寸法d1(mm)(最大)14.5寸法K(mm)5.5寸法m(mm)7.3穴の形状十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42457396M8×161箱(300個)16
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
42457405M8×201箱(200個)20
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42457414M8×251箱(250個)25
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
42457423M8×301箱(220個)30
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3712:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする